曜日別特売

調光機能付き面発光LEDライト ACアダプター付

調光機能付き面発光LEDライト ACアダプター付 - 日機調光機能付き面発光LEDライト ACアダプター付 - 日機調光機能付き面発光LEDライト ACアダプター付 - 日機調光機能付き面発光LEDライト ACアダプター付 - 日機調光機能付き面発光LEDライト ACアダプター付 - 日機

調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。

保護等級IP50使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LED内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75381365NLUD05-AC強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)7
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75381374NLUD10-AC強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)14
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年1月26日
75381383NLUD20-AC強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)21
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75381399NLUD120-15-AC強力マグネット(背面4個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)14
オープン
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
75381408NLUD120-25-AC強力マグネット(背面4個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)21
オープン
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする