曜日別特売

LED投光器 ケーブル1.5m 本体白色

LED投光器 ケーブル1.5m 本体白色 - 日機

屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。

材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム電源(V)AC100~240電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式色(本体)使用場所屋外配光角度(°)60演色指数(Ra)80電球の種類LED内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75381724NLF100A-AC-W0610011200
オープン
79,980
87,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
地域運賃
75381706NLFL50A-AC-W06505400
オープン
49,980
54,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
地域運賃
75381715NLFL80A-AC-W06808900
オープン
62,980
69,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
地域運賃
75381733NLFL150A-AC-W0615015600
オープン
89,980
98,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
地域運賃
75381749NLFL200A-AC-W0620019700
オープン
98,980
108,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする