曜日別特売

8K60Hz/4K120Hz対応 2入力1出力 HDMI切替器

8K60Hz/4K120Hz対応 2入力1出力 HDMI切替器 - ラトックシステム8K60Hz/4K120Hz対応 2入力1出力 HDMI切替器 - ラトックシステム8K60Hz/4K120Hz対応 2入力1出力 HDMI切替器 - ラトックシステム8K60Hz/4K120Hz対応 2入力1出力 HDMI切替器 - ラトックシステム8K60Hz/4K120Hz対応 2入力1出力 HDMI切替器 - ラトックシステム8K60Hz/4K120Hz対応 2入力1出力 HDMI切替器 - ラトックシステム8K60Hz/4K120Hz対応 2入力1出力 HDMI切替器 - ラトックシステム8K60Hz/4K120Hz対応 2入力1出力 HDMI切替器 - ラトックシステム

8K60Hz/4K120Hz対応 2入力1出力 HDMI切替器
8K対応テレビのHDMI端子を2台の機器で切り替えて使用
4K/120fpsの高フレームレートにも対応
PlayStation 5、Xbox SeriesXで動作確認済み
各種HDR規格、HDCP 1.4/2.3準拠
サラウンドフォーマット Dolby Atmos、DTS:X 対応
USB電源ケーブルとACアダプター標準添付
切り替えは手動方式でワンタッチ切り替え
サビに強い金メッキコネクタを採用
設置しやすいコンパクト設計

ポート数2ディスプレイ対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン対応フォーマットオーディオ:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM ※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。準拠規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.3 / 1.4準拠帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18インターフェイス入力:HDMIタイプA ×2、出力:HDMIタイプA ×1LEDポート選択時、青色に点灯電源電圧(V)DC +5/1A(添付のUSB ACアダプターから供給)消費電流(mA)Max.320外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78.5×51.5×13質量(g)約60材質メタルセット内容製品本体、USB ACアダプター、USB給電ケーブル、ユーザーズマニュアル 兼 保証書仕様ピクセルクロック:2376MHz最大解像度出力:7680×4320(60Hz / 4:2:0 / 24bit)、4096×2160(120Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(240Hz)(※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。)適合ケーブル8K60Hz:5mまで、4K120-60Hz / 1080p240Hz:5mまで、4K30Hz / 1080p144Hz以下:10mまで (※全ての環境で動作を保証するものではありません。)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)ピクセルクロック:2376MHz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75361783RS-HDSW21-8K
6,600
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする