ジョー・プリンス竹下
棚受金具
ROHS対応品です。
用途
家具、建具等
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
白色塗装
付属品
M4皿木ネジ6本
許容荷重(N[kgf])
392(40)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75382573
L-143-1
200
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
75382589
L-143-2
300
¥
955
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください