クラス最短・最軽量で、取り回しが楽に(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)
《集じん機能なしにて》
クラス最短_全長サイズ240mm(国内電動工具メーカーの充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)
軽量_2.15kg(18V3Ah電池パック装着時)モーター出力比25%アップでパワフルな穴あけを実現(メーカーEZ78A1比)
《作業レンジ拡大》サイディング:~Φ80mm(EZ78A1:非対応)、コンクリート:~Φ18mm(EZ78A1:~Φ16.5mm)
《作業量約40%UP》メーカー従来品EZ78A1比
《作業スピード約30%UP》
メーカー従来品EZ78A1比(Φ12.5mmコンクリート穴あけ時)
モーター内蔵型の強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん)
クリーン排気の高性能「HEPAフィルター」搭載透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。(3分アンカー約20穴[深さ40mm]集じん可能)
T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能(高負荷作業時には補助ハンドルを装着の上、両手で作業してください)
付属品リチウムイオン電池パックLJタイプEZ9L54:(18V5Ah)2個、急速充電器EZ0L81、プラスチックケースEZ9K04、補助ハンドルEZ1HD1F7001質量(kg)2.4色黒打撃数(min-1[回/分])高速:0~4200/低速:0~3100方式クイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応)モード切替(ハンマー・ドリル)あり《SDSプラスシャンク以外の先端工具を使う場合は、別売チャックが必要です》バッテリーリチウムイオン電池使用電池リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)18作業量(目安)《ハンマー+低速+集じんあり》 コンクリート(Φ8.5×深さ30mm)約220穴・コンクリート(Φ10.5×深さ40mm)約150穴・コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約110穴・コンクリート(Φ16.5×深さ40mm)約65穴、《ハンマー+低速+集じんなし》 コンクリート(Φ3.5×深さ30mm)約510穴・コンクリート+デッキプレート1.6mm(Φ12.5×深さ40mm)約40穴、《ドリル+高速+集じんなし》 木工・米松(Φ18×深さ120mm)約160穴・金工ホールソー・鉄(Φ21×板厚1.6mm)約140穴・コアドリル・サイディング材+合板(Φ80×16mm+12mm)約25穴※(目安・フル充電で)コンクリート強度2.4kN/cm2[240kgf/cm2]充電時間(分)実用充電約38、フル充電約54LEDスイッチ連動回転数(min-1[回/分])高速:0~950/低速:0~700商品タイプ本体+バッテリ内容量1台