重さ37g、横幅6.6cmの超軽量・コンパクト設計なので、フロントガラスに装着時、視界の妨げになりません。
1.5型のLCD搭載なので撮影したデータをモニター要らずでその場で再生し、確認が可能です。
衝撃時、防犯カメラとしても使える機能として、衝撃を感知すれば自動で録画が始まる駐車モードや、ファイルを自動ロックするGセンサー機能も搭載し、もしもの時にもしっかり映像を記録します。
広画角170°に対応し、他社モデルでは収まり切らなかった死角となる部分もきちんとカバーいたします。
圧倒的なコストパフォーマンスだけでなく、機能と画質が充実しているところが最大の特徴です。
その他古いファイルから自動で上書きするサイクル録画にも対応しているところも特徴です。
録画時間(目安)2GBで約13分録画可能(メーカー検証結果。録画状況により異なります。)
(最大)約3.5時間(SDカード32G使用時)※環境により異なります。
(上書)オフ/1分/3分/5分
液晶サイズ1.5インチ記録媒体microSDカード(SDHC 4-32GBまで対応 Class6以上推奨)※別売となります。解像度1080P、720Pフレーム最大30フレーム画角170(対角)保存形式AVI(ビデオ)/JPEG(写真)インターフェースUSB2.0電源カーチャージャー(12V/24V対応)センサー(Gセンサー)オフ/低/中/高本体寸法(mm)66×33×43本体質量(g)37付属品USBケーブル、カーチャージャー(12V/24V対応)、固定ホルダー、取扱説明書兼保証書保証期間ご購入後6か月仕様(レンズ・イメージセンサー)1/4 / CMOS Image Sensor、(駐車モード)オフ/オン、(画面オフ)オフ/30秒/1分/2分内容量1個