カワモト
ウィズエール 防水シーツ 全身タイプ 四隅ゴム付き
シワになりにくいスムースニットでさわやかな使い心地です。
91cm幅マットレスに対応しています。
ポリウレタンフィルムで完全防水です。
家庭用乾燥機を使用できます。
(60℃以下で使用してください)
洗濯方法
洗濯可
乾燥機可
機能
表面:撥水加工
裏面:防水加工
寸法(cm)
100×200
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1個
注意
※遠心脱水機や洗濯機の脱水機能のご使用はお避けください。
※洗濯の際は、洗濯ネットに入れてください。
※アイロンは当て布を使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75387568
039-121110-00
ブルー
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75387577
039-121120-00
クリーム
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください