カワモト
ウィズエール 防水シーツ 半身タイプ 両面
三層構造で耐久性に優れており、経済的です。
ポリエステルニットが吸水した水分を周囲に拡散し、素早く乾きます。
ポリウレタンラミネート加工でしっかり防水し、モレからマットレスやふとんを守ります。
洗濯方法
洗濯可
乾燥機可
色
ホワイト
寸法(cm)
90×145
混率(%)
ポリエステル100
機能
吸水拡散機能
内容量
1個
注意
※遠心脱水機や洗濯機の脱水機能のご使用はお避けください。
※洗濯の際は、洗濯ネットに入れてください。
※アイロンは当て布を使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75387586
039-121200-00
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください