マウスピュア 口腔ケアジェル

マウスピュア 口腔ケアジェル - カワモトマウスピュア 口腔ケアジェル - カワモトマウスピュア 口腔ケアジェル - カワモトマウスピュア 口腔ケアジェル - カワモトマウスピュア 口腔ケアジェル - カワモトマウスピュア 口腔ケアジェル - カワモトマウスピュア 口腔ケアジェル - カワモトマウスピュア 口腔ケアジェル - カワモト

お口にうるおいを与えます。
伸びが良いジェルで塗布しやすいです。
垂れにくいので誤嚥しにくいです。

用途保湿・清掃
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
成分
香味
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75387796039-102201-001本(40g)水、グリセリン、ベタイン、ヒアルロン酸Na、ポリアクリル酸Na、キサンタンガム、クエン酸、クエン酸Na、塩化セチルピリジニウム、メチルパラベン、エチルパラベン、グリチルリチン酸3K、香料イチゴ風味
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
75387805039-102202-001本(40g)水、グリセリン、ベタイン、ヒアルロン酸Na、ポリアクリル酸Na、キサンタンガム、クエン酸、クエン酸Na、塩化セチルピリジニウム、メチルパラベン、エチルパラベン、グリチルリチン酸4K、香料レモン風味
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
75387814039-102211-001本(90g)水、グリセリン、ベタイン、ヒアルロン酸Na、ポリアクリル酸Na、キサンタンガム、クエン酸、クエン酸Na、塩化セチルピリジニウム、メチルパラベン、エチルパラベン、グリチルリチン酸5K、香料ウメ風味
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
75387787039-102200-001本(40g)水、グリセリン、ベタイン、ヒアルロン酸Na、ポリアクリル酸Na、キサンタンガム、クエン酸、クエン酸Na、塩化セチルピリジニウム、メチルパラベン、エチルパラベン、グリチルリチン酸2K、香料ウメ風味
480
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75387787039-102200-0011647868-039-102200-00 マウスピュア 口内保湿ジェル カワモト 11647868マウスピュア 口内保湿ジェルカワモト1本(40g)
449
税込494
注文コードが変わりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする