スリーエッチ
ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。
ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。
高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ロープ径(Φmm)
破断荷重(kg)
材質
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75388733
SC1X200
1巻(200m)
1
85
ステンレス
ワイヤー:200
¥
16,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
75388749
SC1.5X100
1巻(100m)
1.5
190
ステンレス
ワイヤー:100
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
75388758
SC1.5X200
1巻(200m)
1.5
190
ステンレス
ワイヤー:200
¥
20,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
75388767
SC2X100
1巻(100m)
2
330
ステンレス
ワイヤー:100
¥
15,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
75388776
SC2X200
1巻(200m)
2
330
ステンレス
ワイヤー:200
¥
31,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
75388785
SC3X100
1巻(100m)
3
730
ステンレス
ワイヤー:100
¥
25,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75388794
SC3X200
1巻(200m)
3
730
ステンレス
ワイヤー:200
¥
50,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
75388724
SC1X100
1巻(100m)
1
85
ステンレス
ワイヤー:100
¥
7,050
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください