ステンレス豆ブロック

ステンレス豆ブロック - スリーエッチステンレス豆ブロック - スリーエッチステンレス豆ブロック - スリーエッチステンレス豆ブロック - スリーエッチステンレス豆ブロック - スリーエッチステンレス豆ブロック - スリーエッチステンレス豆ブロック - スリーエッチステンレス豆ブロック - スリーエッチ
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用荷重(kg)
全長A(mm)
溝幅(mm)
厚さC(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7538880315X1MS1個(45g)10616、B:211645
2,225
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
7538881918X1MS1個(50g)15646、B:231650
2,350
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
7538883725X1MS1個(150g)60858、B:3022150
3,475
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
7538884632X1MS1個(200g)125959、B:3622200
4,550
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
7538885550X1MS1個(400g)25013013、B:5528400
6,550
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
7538887325X2MS1個(300g)60858、B:3045300
5,725
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
7538888932X2MS1個(500g)125959、B:3648500
7,925
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
7538889850X2MS1個(700g)25013013、B:5556700
11,225
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
7538882820X1MS1個(65g)20736、B:251765
2,150
取扱い終了
7538886420X2MS1個(100g)20756、B:2531100
3,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする