曜日別特売

インバータオート CPDE-350 延長ケーブルセット

インバータオート CPDE-350 延長ケーブルセット - ダイヘン

インバーター制御による高い省エネ性能
2駆2従駆動方式が可能にするパワフルで安定した送給性能
軽量送給装置(10kg)による作業時の移動負荷軽減

使用率(%)本体:60、BT3500-30:30、BT3510-30:60(CO2)/30(MAG)定格出力電流(A)350定格負荷電圧(V)36外形寸法(mm)345×633×580質量(kg)本体:56、送給装置:10駆動方式2駆2従方式最大速度(m/min)22冷却方式空冷(溶接トーチ)消費電力(kW)溶接中:7.89、待機中:0.03ワイヤー径(Φmm)[CO2/MA]0.9/1.0/1.2、[軟鋼コアード]1.2/1.4、[SUSコアード]0.9/1.2内容量1セット
注意
※溶接機または切断機をご使用される場合は、換気ができ、可燃物のない屋内に設置して下さい。
※屋外の場合は、直射日光、風雨、塩水の影響を受けない場所に設置して下さい。
※消費電力の数値は目安であり、保証値ではありません。使用状況、環境により値は変化致します。
※溶接時の消費電力は平均実測値となります。省エネ回路の動作は考慮せずに算出しています。
※荷降ろしにフォークリフトが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75389923CPDE-350 延長ケーブル10m溶接電源:CPDE-350、ワイヤ送給装置:CME-7403、溶接トーチ:BT3500-30、母材側パワーケーブル:BKPT-3802(38mm2×2m)、パワーケーブル:BKPT-3812、制御ケーブル:BKCPJ-1010、ガスホース:BKGG-0610、ガス流量調整器:AU-888
861,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
75389939CPDE-350 延長ケーブル15m溶接電源:CPDE-350、ワイヤ送給装置:CME-7401、溶接トーチ:BT3500-30、母材側パワーケーブル:BKPT-3802(38mm2×2m)、パワーケーブル:BKPT-3817、制御ケーブル:BKCPJ-1015、ガスホース:BKGG-0615、ガス流量調整器:AU-888
881,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
75389948CPDE-350 延長ケーブル20m溶接電源:CPDE-350、ワイヤ送給装置:CME-7401、溶接トーチ:BT3500-30、母材側パワーケーブル:BKPT-3802(38mm2×2m)、パワーケーブル:BKPT-3822、制御ケーブル:BKCPJ-1020、ガスホース:BKGG-0620、ガス流量調整器:AU-888
899,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

[DAIHEN] 省エネモデルCPDEシリーズのご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75389923CPDE-350 延長ケーブル10m05559517Welbee The Short Arc 延長10mセットCPDE-350 延長ケーブル10m Welbee The Short Arc 延長セット ダイヘン 05559517Welbee The Short Arc 延長セットダイヘン1セット
889,800
税込978,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75389939CPDE-350 延長ケーブル15m05559526Welbee The Short Arc 延長15mセットCPDE-350 延長ケーブル15m Welbee The Short Arc 延長セット ダイヘン 05559526Welbee The Short Arc 延長セットダイヘン1セット
909,800
税込1,000,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75389948CPDE-350 延長ケーブル20m05559535Welbee The Short Arc 延長20mセットCPDE-350 延長ケーブル20m Welbee The Short Arc 延長セット ダイヘン 05559535Welbee The Short Arc 延長セットダイヘン1セット
929,800
税込1,022,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする