捕虫器用蛍光灯

捕虫器用蛍光灯 - Panasonic(パナソニック)

虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。

長さ(mm)580質量(g)129口金G13定格消費電力(W)20定格寿命(時間)5000バルブ径(Φmm)32.5適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E内容量1箱(25本)
注意
※必ず専用の器具でご使用ください。
※眼に有害な紫外線(波長300nm以下)は放射しませんが、近距離照射で長時間作業する場合は安全のため眼鏡をかけてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75393107FL20SBLKF3
30,250
21,900
24,090(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする