Panasonic(パナソニック)
捕虫器用蛍光灯
虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
長さ(mm)
1198
質量(g)
253
口金
G13
定格消費電力(W)
40
定格寿命(時間)
5000
バルブ径(Φmm)
32.5
適合点灯管
FG-4PL、電子点灯管:FE4P
内容量
1箱(25本)
注意
※必ず専用の器具でご使用ください。
※眼に有害な紫外線(波長300nm以下)は放射しませんが、近距離照射で長時間作業する場合は安全のため眼鏡をかけてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75393326
FL40SBLKF3
¥
82,250
¥
55,900
¥
61,490
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください