ラピッド蛍光灯 内面導電被膜方式

ラピッド蛍光灯 内面導電被膜方式 - Panasonic(パナソニック)

ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。

長さ(mm)580質量(g)129口金G13定格消費電力(W)20全光束(Lm)1015定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)4200光色白色電球の種類蛍光灯内容量1箱(25本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75393518FLR20SWMXRF3
28,750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする