Panasonic(パナソニック)
ツイン蛍光灯 ツイン3
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)
150/166
形状
トリプル
質量(g)
107
口金
GX24q-4
定格消費電力(W)
42
全光束(Lm)
3200
定格寿命(時間)
10000
バルブ径(Φmm)
12.5
色温度(K)
4200
光色
白色
電球の種類
コンパクト蛍光灯
内容量
1箱(10本)
注意
※必ず専用器具でご使用ください。
※適合器具で指定ワット数のランプを必ずご使用ください。
※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。
※適合ランプ専用の電子式安定器をご使用ください。
※低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。
※初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
※長さは"ピン・支持部を含まない長さ"/"ピン・支持部を含む長さ"を表します。
※フック包装商品にもなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75394053
FHT42EXWF3
¥73,600
¥
36,980
¥40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る