IP68 Waterproof Case with Hand Strap for 10.5-inch iPad Pro/iPad Air ( 3rd ) [ Black ]

IP68 Waterproof Case with Hand Strap for 10.5-inch iPad Pro/iPad Air ( 3rd ) [ Black ] - ARMOR-XIP68 Waterproof Case with Hand Strap for 10.5-inch iPad Pro/iPad Air ( 3rd ) [ Black ] - ARMOR-XIP68 Waterproof Case with Hand Strap for 10.5-inch iPad Pro/iPad Air ( 3rd ) [ Black ] - ARMOR-XIP68 Waterproof Case with Hand Strap for 10.5-inch iPad Pro/iPad Air ( 3rd ) [ Black ] - ARMOR-XIP68 Waterproof Case with Hand Strap for 10.5-inch iPad Pro/iPad Air ( 3rd ) [ Black ] - ARMOR-XIP68 Waterproof Case with Hand Strap for 10.5-inch iPad Pro/iPad Air ( 3rd ) [ Black ] - ARMOR-XIP68 Waterproof Case with Hand Strap for 10.5-inch iPad Pro/iPad Air ( 3rd ) [ Black ] - ARMOR-XIP68 Waterproof Case with Hand Strap for 10.5-inch iPad Pro/iPad Air ( 3rd ) [ Black ] - ARMOR-X

水深1.5mで1時間水没可能な耐水性・防塵性能(IP68)を持ち、軍用規格試験に合格した耐衝撃性能が、高さ1.2mの落下からでもタブレットを守ります。

セット内容本体ケース、使用説明書、ステッカー、ハンドストラップ質量(g)217.3寸法(cm)25×16.2×1.8防塵防水性能IP68 1.5meter / 5 feet waterproof耐衝撃性能MIL STD 810F-516内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
特性
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75391269MXS-A8S10.5-inch iPad Pro&iPad Air ( 3rd )ブラック耐衝撃/防水・防塵/スタンド機能/ハンドル付ケース型
11,909
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする