ARMOR-X
IP68 Waterproof Protective Case for iPhone 12 [ Black ]
水深1.5mで1時間水没可能な耐水性・防塵性能(IP68)を持ち、軍用規格試験に合格した耐衝撃性能が、高さ1.2mの落下からでもiPhoneを守ります。
セット内容
防水保護ケース、統合されたX-MOUNTアダプター|タイプ K、グリップストラップx1付きアクティブキー、マグネットホルダー、SIM /エジェクタピンホルダー、ツールボックスホルダー、カラビナ
質量(g)
96
寸法(cm)
15.8×8.1×1.2
防塵防水性能
IP68 1.5meter / 5 feet waterproof
耐衝撃性能
MIL STD 810F-516
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
色
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75391314
MX-IPH-12
iPhone 12
ケース型
ブラック
耐衝撃/防水・防塵/カラビナ付/ストラップホルダー
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください