ITSKINS
Hybrid Solid Folio for 12.9-inch iPad Pro ( 5th ) [ Black ]
衝撃を吸収するエアポケットを実装した、耐衝撃ケース
スリムな保護ケース
3mからの落下に対応する耐衝撃性能
エアポケット付きのクラウンとエッジが、衝撃を吸収して分散
対応機種
iPad Pro 12.9 inch ( 5th )
特性
耐衝撃
タイプ
ケース型
色
ブラック
材質
PC/TPU
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
28.65×1.34×23.08
質量(g)
335
仕上
マット
耐衝撃性能
3mからの落下に対応する耐衝撃性能
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75391375
APP3-HBSFO-BLCK
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください