Hybrid Solid Folio for iPad mini ( 6th ) [ Black ]

Hybrid Solid Folio for iPad mini ( 6th ) [ Black ] - ITSKINSHybrid Solid Folio for iPad mini ( 6th ) [ Black ] - ITSKINSHybrid Solid Folio for iPad mini ( 6th ) [ Black ] - ITSKINSHybrid Solid Folio for iPad mini ( 6th ) [ Black ] - ITSKINSHybrid Solid Folio for iPad mini ( 6th ) [ Black ] - ITSKINSHybrid Solid Folio for iPad mini ( 6th ) [ Black ] - ITSKINS

クリスタルクリアバックと統合ペンホルダー付きiPadの保護とスタイルの完璧なブレンド

質量(g)14仕上マット耐衝撃性能1.5 Meter Drop Safe寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)20.1×1.3×15.38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
特性
材質
タイプ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75391384APM6-HBSFO-BLCKiPad mini ( 6th )ブラック耐衝撃PC/TPUケース型
5,3005,298
4,298
アウトレット
4,728(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする