ITSKINS
Spectrum Stand for iPad mini ( 6th ) [ Navy Blue ]
デバイスに究極の落下保護と抗菌防御を
対応機種
iPad mini ( 6th )
特性
スタンド機能/落下保護/抗菌防御
タイプ
ケース型
色
ネイビー
材質
TPU
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
20.20×1.36×14
質量(g)
14.4
仕上
マット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75391393
APM6-SPSTD-NVBL
¥
4,073
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください