三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(ミニDIN8P)接続ケーブル

三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(ミニDIN8P)接続ケーブル - ダイヤトレンド

GOT2000シリーズ⇔MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)直結・MELSEC-FX通信機能拡張ボード対応 計算機リンク接続用 RS-422ケーブル
三菱電機製GT21-C10R4-8P5、GT21-C30R4-8P5、GT21-C100R4-8P5、GT21-C200R4-8P5、GT21-C300R4-8P5対応品

用途三菱電機製GT210□-PMBDをお持ちの方が三菱電機製PLCに接続するためのコンバータケーブルです。クロ規格RS-422ケーブル端子ミニDIN8P プラグ⇔バラ線RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
対応商品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75391628D4RB5M101(三菱電機製)GT21-C10R4-8P5
オープン
1,500
1,650(税込)
当日出荷
75391637D4RB5M303(三菱電機製)GT21-C30R4-8P5
オープン
2,100
2,310(税込)
当日出荷
75391646D4RB5M505-
オープン
2,600
2,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
75391655D4RB5M10010(三菱電機製)GT21-C100R4-8P5
オープン
3,800
4,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
75391664D4RB5M20020(三菱電機製)GT21-C200R4-8P5
オープン
6,300
6,930(税込)
3日以内出荷
返品不可
75391673D4RB5M30030(三菱電機製)GT21-C300R4-8P5
オープン
8,800
9,680(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする