ダイヤトレンド
三菱表示器GT1030、GT1020対応コネクタ変換ケーブル
DAFXIH-CABV、DFX0-CABV側:D-SUB9P プラグ⇔GOT側:バラ線 RS-232Cケーブル
用途
三菱表示器GT1030、GT1020のシーケンサ接続用RS-232CポートをD-SUB9P プラグに変換するためのインタフェースケーブルです
色
クロ
規格
RS-232Cケーブル
端子
D-SUB9P プラグ⇔バラ線
内容量
1セット
注意
※DAFXIH-CABVまたはDFX0-CABVと組み合わせて使用します。
※DAFXIH-CABVと接続する場合はケーブル長0.15mをご使用ください。
※GT1030、GT1020にシーケンサ接続用RS-232Cポートが搭載されている機種に限ります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75391689
D2CAB-OD-A(0.15M)
0.15
オープン
¥
12,700
¥
13,970
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75391698
D2CAB-OD-A(3M)
3
オープン
¥
12,700
¥
13,970
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください