曜日別特売

三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight⇔DIFC-WERS2F・DIFC-ERS2F間用ケーブル

三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight⇔DIFC-WERS2F・DIFC-ERS2F間用ケーブル - ダイヤトレンド三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight⇔DIFC-WERS2F・DIFC-ERS2F間用ケーブル - ダイヤトレンド

エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子⇔DIFC-WERS2F・DIFC-ERS2F側:D-SUB9P レセプタクル
対応三菱エネルギー計測ユニット:EMU4-BD1-MB、EMU4-HD1-MB
RS-485ケーブル (2線式)
RS-485 (MODBUS RTU) 通信対応

用途三菱エネルギー計測ユニットEMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB⇔DIFC-WERS2F・DIFC-ERS2F間を接続するためのインタフェースケーブルですクロ規格RS-485ケーブル端子丸型圧着端子⇔D-SUB9P レセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
全12種類を絞り込む
ケーブル長(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75391829D4CAB-FV-A(1M)1
オープン
12,700
13,970(税込)
3日以内出荷
返品不可
75391838D4CAB-FV-A(3M)3
オープン
12,700
13,970(税込)
3日以内出荷
返品不可
75391847D4CAB-FV-A(5M)5
オープン
14,080
15,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
75391856D4CAB-FV-A(10M)10
オープン
17,530
19,283(税込)
3日以内出荷
返品不可
75391865D4CAB-FV-A(15M)15
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
75391874D4CAB-FV-A(20M)20
オープン
24,430
26,873(税込)
3日以内出荷
返品不可
75391883D4CAB-FV-A(25M)25
オープン
27,880
30,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
75391899D4CAB-FV-A(30M)30
オープン
31,330
34,463(税込)
3日以内出荷
返品不可
75391908D4CAB-FV-A(35M)35
オープン
34,780
38,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
75391917D4CAB-FV-A(40M)40
オープン
38,230
42,053(税込)
3日以内出荷
返品不可
75391926D4CAB-FV-A(45M)45
オープン
41,680
45,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
75391935D4CAB-FV-A(50M)50
オープン
45,130
49,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする