曜日別特売

三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight⇔DIFU-RS24A間用ケーブル

三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight⇔DIFU-RS24A間用ケーブル - ダイヤトレンド三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight⇔DIFU-RS24A間用ケーブル - ダイヤトレンド

エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子⇔DIFU-RS24A側:バラ線
対応三菱エネルギー計測ユニット:EMU4-BD1-MB、EMU4-HD1-MB
RS-485ケーブル(2線式)
RS-485(MODBUS RTU)通信対応

用途三菱エネルギー計測ユニットEMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB⇔DIFU-RS24A間を接続するためのインタフェースケーブルですクロ規格RS-485ケーブル端子丸型圧着端子⇔バラ線RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
全12種類を絞り込む
ケーブル長(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75391944D4CAB-FU-A(1M)1
オープン
9,000
9,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
75391953D4CAB-FU-A(3M)3
オープン
9,000
9,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
75391969D4CAB-FU-A(5M)5
オープン
10,380
11,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
75391978D4CAB-FU-A(10M)10
オープン
13,830
15,213(税込)
3日以内出荷
返品不可
75391987D4CAB-FU-A(15M)15
オープン
17,280
19,008(税込)
3日以内出荷
返品不可
75391996D4CAB-FU-A(20M)20
オープン
20,730
22,803(税込)
3日以内出荷
返品不可
75392005D4CAB-FU-A(25M)25
オープン
24,180
26,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
75392014D4CAB-FU-A(30M)30
オープン
27,630
30,393(税込)
3日以内出荷
返品不可
75392023D4CAB-FU-A(35M)35
オープン
31,080
34,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
75392039D4CAB-FU-A(40M)40
オープン
34,530
37,983(税込)
3日以内出荷
返品不可
75392048D4CAB-FU-A(45M)45
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75392057D4CAB-FU-A(50M)50
オープン
41,430
45,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする