MELSEC-FX⇔分配器間 RS-485ケーブル

MELSEC-FX⇔分配器間 RS-485ケーブル - ダイヤトレンド

MELSEC-FX側:RJ-45⇔分配器側:RJ-45
1 : N接続 (分配器使用)
三菱シーケンサ:FX3S(FX3G-485-BD-RJ)、FX3G(FX3G-485-BD-RJ)
三菱インバータ:FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)

用途三菱シーケンサ⇔分配器を接続するためのケーブルです。クロ規格RS-485ケーブル端子RJ-45⇔RJ-45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※インバータ側に終端抵抗を接続できないため、分配器を使用して接続してください。
※シーケンサ1台に対して接続できるインバータの台数はシーケンサの型式によって異なるため、各型式ごとのマニュアルをご覧ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75392188D4CAB-IH-A(1M)1
オープン
5,200
5,720(税込)
3日以内出荷
返品不可
75392197D4CAB-IH-A(3M)3
オープン
5,200
5,720(税込)
4日以内出荷
返品不可
75392206D4CAB-IH-A(5M)5
オープン
5,740
6,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
75392215D4CAB-IH-A(10M)10
オープン
7,090
7,799(税込)
3日以内出荷
返品不可
75392224D4CAB-IH-A(15M)15
オープン
8,440
9,284(税込)
3日以内出荷
返品不可
75392233D4CAB-IH-A(20M)20
オープン
9,790
10,769(税込)
3日以内出荷
返品不可
75392249D4CAB-IH-A(25M)25
オープン
11,140
12,254(税込)
3日以内出荷
返品不可
75392258D4CAB-IH-A(30M)30
オープン
12,490
13,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
75392267D4CAB-IH-A(35M)35
オープン
13,840
15,224(税込)
3日以内出荷
返品不可
75392276D4CAB-IH-A(40M)40
オープン
15,190
16,709(税込)
3日以内出荷
返品不可
75392285D4CAB-IH-A(45M)45
オープン
16,540
18,194(税込)
3日以内出荷
返品不可
75392294D4CAB-IH-A(50M)50
オープン
17,890
19,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする