曜日別特売

防災サイクル 20型6段変速付ノンパンク折りたたみ自転車

防災サイクル 20型6段変速付ノンパンク折りたたみ自転車 - 東部

外装6段変速付の折り畳み自転車に、ノンパンクシステムをプラスした防災サイクル仕様!工具不要の簡単操作で折りたたむことが可能です。緩やかにカーブしたフレームデザインとブラウンサドル&ハンドルグリップ装着し、実用性だけでなくデザイン性にも配慮した嬉しい1台です。

用途普段使いから緊急時の移動手段まで折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×80×55(目安)内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。法人番号の登録があり、法人の看板が確認できる住所へのみお届け可となります。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
タイヤサイズ
質量(kg)
材質(フレーム)
変速段数
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75394647MO-TZ-206Ⅱ-TC-BKブラック約560約1480約940約330×800×55020型約16(目安)スチールシマノ外装6段約145以上
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75394656MO-TZ-206Ⅱ-TC-WHホワイト約560約1480約940約330×800×55020型約16(目安)スチールシマノ外装6段約145以上
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75394665MO-TZ-206Ⅱ-TC-GRカーキ約560約1480約940約330×800×55020型約16(目安)スチールシマノ外装6段約145以上
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする