曜日別特売

充実野菜キャロット740

充実野菜キャロット740 - 伊藤園

「おいしさ」と「栄養」に優れた伊藤園専用人参「朱衣」(※1)を100%使用した、にんじんジュースです。
にんじん本来の甘みと栄養を引き出す伊藤園独自製法(※2)で搾ったにんじん汁を使用しているので、甘くて飲みやすいおいしさです。
砂糖・食塩は一切使用しておりません。
美容・健康にうれしい「β‐カロテン」がにんじん由来でたっぷり摂取できます。
「環境に配慮したECOボトル」を採用しています。
(※1)一般にんじんに比べて、1β-カロテン約1.5倍、2GABA量約2.5倍、3糖度1.1~1.3倍
(※2)伊藤園独自製法「ナチュラルスイート製法」(方法特許3771919号):人参を茹でることで不要な灰汁を除去でき、また、β-カロテンの吸収率をアップさせることができます。

容量(mL)740原材料濃縮にんじん、レモン、にんじん栄養成分エネルギー63kcal、タンパク質2.1g、脂質0g、炭水化物13.5g、糖質12.1g、糖類10.5g、食物繊維0.1~2.6g、食塩相当量0~0.5g、カリウム140~1270mg、ビタミンA990~2710μg、ビタミンK2~43μg、β-カロテン9800~25000μg、GABA29mgシリーズ充実野菜容器ペットボトル本数15内容量1箱(740g×15本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7545016662603
オープン
4,198
4,534(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする