シンクロナスモータ

シンクロナスモータ - 日本電産サーボシンクロナスモータ - 日本電産サーボ
(1件のレビュー)

電源を接続するだけで1分間に5回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。

取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])5常用トルク(N・m)0.024(0.24)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
軸の形状
軸端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75399163D5N6Z5M100Dカットストレート
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75399163
2024-06-19
用途: 塗装乾燥用
製造業

まだ未使用だが、50HZの末番Cをラインナップとしてほしい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする