日本電産サーボ
シンクロナスモータ
電源を接続するだけで1分間に10回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)
Φ43×22.5
回転速度(min
-1
[r.p.m])
10
常用トルク(N・m)
0.012(0.12)(kg・cm)
定格入力(W)
1.5
適合周波数
60Hz
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
軸の形状
軸端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75399179
D5N6Z10M
100
Dカット
ストレート
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください