エレコム
タッチペン アクティブスタイラスペン 極細 2mm iPad専用 充電式 マグネット付
傾きを検知し表現豊かに描画ができる。
2.0mmの極細ペン先のiPad専用の充電可能なアクティブタッチペンです。
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル付きの充電式タッチペンです。
質量(g)
約15
電池
リチウムイオン電池
保証期間
1年間
付属品
USB Type-C(TM)ケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書
仕様
【傾き検知】○、【パームリジェクション】○
備考
※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
対応
【ワイヤレス充電】×
機能
【筆圧感知】×
充電時間(時間)
約1※ご使用状況や環境により変化します
使用時間(時間)
約10※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
対応機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75401516
P-TPACSTAP02BK
ブラック
2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2024年12月現在。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/a294をご覧ください
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
75401525
P-TPACSTAP02WH
ホワイト
2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2024年12月現在。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/t295をご覧ください
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください