指サック フィンガーキャップ ゲーム用 スマホ タブレット Sサイズ 6個入

指サック フィンガーキャップ ゲーム用 スマホ タブレット Sサイズ 6個入 エレコム 指サック フィンガーキャップ ゲーム用 スマホ タブレット Sサイズ 6個入 エレコム 指サック フィンガーキャップ ゲーム用 スマホ タブレット Sサイズ 6個入 エレコム 指サック フィンガーキャップ ゲーム用 スマホ タブレット Sサイズ 6個入 エレコム 指サック フィンガーキャップ ゲーム用 スマホ タブレット Sサイズ 6個入 エレコム 指サック フィンガーキャップ ゲーム用 スマホ タブレット Sサイズ 6個入 エレコム

高感度導電性繊維を使用しスマートフォンやタブレットのなめらか操作を可能にする、Sサイズのゲーミング用フィンガーキャップです。
指の挿入口を強化することで、耐久性とフィット感を向上させています。
Sサイズは指が細い方の親指並びに、親指以外の指への使用に適したサイズになっております。

タイプフィンガーキャップ セット内容Sサイズ6枚セット ボタン仕様指に装着 グレー 材質ナイロン、銀繊維、ポリウレタン 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75401604 P-GMFF05S6GY
オープン
899
989 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする