キーボード 有線 USB タイプC パンタグラフ コンパクト テンキー付き Chromebook WWCB認証 抗菌

キーボード 有線 USB タイプC パンタグラフ コンパクト テンキー付き Chromebook WWCB認証 抗菌 - エレコムキーボード 有線 USB タイプC パンタグラフ コンパクト テンキー付き Chromebook WWCB認証 抗菌 - エレコムキーボード 有線 USB タイプC パンタグラフ コンパクト テンキー付き Chromebook WWCB認証 抗菌 - エレコムキーボード 有線 USB タイプC パンタグラフ コンパクト テンキー付き Chromebook WWCB認証 抗菌 - エレコムキーボード 有線 USB タイプC パンタグラフ コンパクト テンキー付き Chromebook WWCB認証 抗菌 - エレコムキーボード 有線 USB タイプC パンタグラフ コンパクト テンキー付き Chromebook WWCB認証 抗菌 - エレコムキーボード 有線 USB タイプC パンタグラフ コンパクト テンキー付き Chromebook WWCB認証 抗菌 - エレコムキーボード 有線 USB タイプC パンタグラフ コンパクト テンキー付き Chromebook WWCB認証 抗菌 - エレコム

Chromebook をもっと快適に!” Works With Chromebook ”を取得した専用デザインのキーボードで入力作業がスムーズに。
さらに表計算ツールに便利なテンキーも付いた有線薄型コンパクトキーボード。

サイズコンパクト質量(g)約300※ケーブル含むケーブル長(m)1.5対応OSChrome OSコネクタ形状USB Type-C(TM)オス対応機種USB Type-C(TM)端子搭載の Chromebook対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)344.7×118.3×20.3インターフェースUSB保証期間1年間電源供給方式USBバスパワーホットキー数12キー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
キー方式
キー配列
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75401708TK-CB01UPKBKブラック1.419パンタグラフ99キー(日本語配列)
6,440
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする