曜日別特売

アップルウォッチ シリーズ 7 [ 45mm ] 保護ケース 全面保護 ガラス PC素材 高透明 硬度10H 液晶 側面保護

アップルウォッチ シリーズ 7 [ 45mm ] 保護ケース 全面保護 ガラス PC素材 高透明 硬度10H 液晶 側面保護 - エレコムアップルウォッチ シリーズ 7 [ 45mm ] 保護ケース 全面保護 ガラス PC素材 高透明 硬度10H 液晶 側面保護 - エレコムアップルウォッチ シリーズ 7 [ 45mm ] 保護ケース 全面保護 ガラス PC素材 高透明 硬度10H 液晶 側面保護 - エレコムアップルウォッチ シリーズ 7 [ 45mm ] 保護ケース 全面保護 ガラス PC素材 高透明 硬度10H 液晶 側面保護 - エレコムアップルウォッチ シリーズ 7 [ 45mm ] 保護ケース 全面保護 ガラス PC素材 高透明 硬度10H 液晶 側面保護 - エレコムアップルウォッチ シリーズ 7 [ 45mm ] 保護ケース 全面保護 ガラス PC素材 高透明 硬度10H 液晶 側面保護 - エレコムアップルウォッチ シリーズ 7 [ 45mm ] 保護ケース 全面保護 ガラス PC素材 高透明 硬度10H 液晶 側面保護 - エレコム

艶やかで透明度が高く傷に強い強化ガラスとポリカーボネート素材の2重構造で、Apple Watchの液晶部及び側面部を保護し傷や汚れから守るApple Watch Series 7 [45mm]用フルカバーケースです。

対応機種Apple Watch Series 7 [45mm]材質ケース本体:ガラス、ポリカーボネート内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75401963AW-21AFCGCR-クリア
3,350
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
75401979AW-21AFCGGDケース本体×1ゴールド
3,350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする