曜日別特売

ネオカット(ニトリルゴムコーティング)

ネオカット(ニトリルゴムコーティング) - ハネウェルネオカット(ニトリルゴムコーティング) - ハネウェルネオカット(ニトリルゴムコーティング) - ハネウェル

高強度ポリエチレンを使用し、手の平にニトリルゴムをコーティングしたフィット感と作業性を両立しています。

用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコートEN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4内容量1双
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51162799NEO45730GCNIP-07S22.57.518ケブラー[[R下]]、ポリアミド、グラスファイバー黄緑/黒13EN388 2003:45445耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
51162783NEO45730GCNIP-06XS21.5717ケブラー[[R下]]、ポリアミド、グラスファイバー黄緑/黒13EN388 2003:45445耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
51162826NEO45730GCNIP-10XL25.5920.6ジョニーマ、グラスファイバー、ポリエステル黄緑/黒13EN388 2003:45445耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
51162808NEO45730GCNIP-08M23.5819.4ジョニーマ、グラスファイバー、ポリエステル黄緑/黒13EN388 2003:45445耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺
オープン
取扱い終了
代替品有
51162817NEO45730GCNIP-09L24.58.520ジョニーマ、グラスファイバー、ポリエステル黄緑/黒13EN388 2003:45445耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51162808NEO45730GCNIP-0842749273NEO45755GCNIP-08NEO45730GCNIP-08 ネオカット PU ハネウェル 42749273ネオカット PUハネウェル1双
879
税込967
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51162817NEO45730GCNIP-0942749289NEO45755GCNIP-09NEO45730GCNIP-09 ネオカット PU ハネウェル 42749289ネオカット PUハネウェル1双
879
税込967
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする