曜日別特売

ロジクール Signature M650ワイヤレスマウス フォービジネス

ロジクール Signature M650ワイヤレスマウス フォービジネス - ロジクールロジクール Signature M650ワイヤレスマウス フォービジネス - ロジクールロジクール Signature M650ワイヤレスマウス フォービジネス - ロジクールロジクール Signature M650ワイヤレスマウス フォービジネス - ロジクールロジクール Signature M650ワイヤレスマウス フォービジネス - ロジクールロジクール Signature M650ワイヤレスマウス フォービジネス - ロジクールロジクール Signature M650ワイヤレスマウス フォービジネス - ロジクールロジクール Signature M650ワイヤレスマウス フォービジネス - ロジクール
(3件のレビュー)

スマートなスクロールを備えた静音マウス
長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。専用ソフトウェアを用いれば、サイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなど好みのショートカットにカスタマイズできます。
Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。WindowsやmacOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、Androidといった複数のプラットフォームで動作します。Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。
単三形電池1本でLogi Bolt USBレシーバーによる接続で最大24カ月、Bluetooth(R)接続で最大20カ月使用できます。
プラスチック部分には、再生プラスチックをグラファイトに64%、オフホワイトに26%使用しており、環境に配慮しています。

接続方式無線ボタン数5(チルト機能含む)無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth使用電池単三形乾電池寸法(mm)62×107×38質量(g)147解像度400dpi~4000dpiホイールスクロールホイール:有機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24ヶ月、Bluetooth使用時:最大20ヶ月対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート、Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、macOS 10.10以降、Linux(R)、Chrome OSセンサーアドバンス オプティカル トラッキングホイール数1個到達距離(m)約10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75402733M650BBGRグラファイト
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
75402749M650BBOWオフホワイト
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 仕事の事務作業
卸売・小売業

サクサク動いて、クリックもロールも滑らかで感動しました。

対象商品 : 75402733
2022-10-17
用途: 仕事で使ってます
ぎょうざの満洲 江坂工場製造業

仕事で使うので、疲れ難いのがいいので軽い操作が
優先、静かでストレスも少なくなりました。
ロジクールで品質も安心 自宅用にも

対象商品 : 75402749
2022-04-19
用途: PC用
自動車・二輪車・自転車関連業

手にフィットするサイズ感で大変使いやすいです。
女性におすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする