曜日別特売

hoco X67 nanoシリコンケーブル PD20W Type-C to iOS

hoco X67 nanoシリコンケーブル PD20W Type-C to iOS - hocohoco X67 nanoシリコンケーブル PD20W Type-C to iOS - hocohoco X67 nanoシリコンケーブル PD20W Type-C to iOS - hocohoco X67 nanoシリコンケーブル PD20W Type-C to iOS - hocohoco X67 nanoシリコンケーブル PD20W Type-C to iOS - hocohoco X67 nanoシリコンケーブル PD20W Type-C to iOS - hocohoco X67 nanoシリコンケーブル PD20W Type-C to iOS - hocohoco X67 nanoシリコンケーブル PD20W Type-C to iOS - hoco

『nanoシリコン』を採用した、やわらかく、なめらかで、からまりにくいケーブル
極やわケーブル
やわらかなシリコン素材でケーブルを保護し、ケーブルの曲げ伸ばしをスムーズにおこなうことができます。
また、摩擦が少ないためカバンなどに収納しても絡まりにくく、取り出した時にストレスがありません。
PDの急速充電に対応
iPhone、iPadのPD充電を最大20Wまでサポート

長さ(m)約1.0対応データ転送、PD20Wまでの充電ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類nanoシリコン変換タイプオス - オスコネクタ1Type-Cコネクタ2Lightning内容量1個
注意
※MFI非認証品となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75402837X67-NANOSTL-BKブラック
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
75402846X67-NANOSTL-WHホワイト
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする