ストリーマー搭載。ウイルス対策、ダニなどのハウスダスト対策・カビ対策・花粉対策やニオイ対策としてお勧め。空気清浄機能はもちろん、加湿機能もあり。スタイリッシュでコンパクトなスリムタワー型。
適合床面積【空気清浄運転時】空気清浄:~25畳(~41m2)8畳を清浄する目安11分【加湿空気清浄運転時】空気清浄:~25畳(~41m2)8畳を清浄する目安11分、加湿:プレハブ~14畳(~23m2)木造~8.5畳(~14m2)電源(V)単相100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×700本体質量(kg)9.5(水無し)加湿方式500(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式タンク容量(L)約2.7モード【空気清浄】しずか/弱/標準/ターボ、【加湿空気清浄】しずか/弱/標準/ターボ風量(m3/min)【空気清浄】しずか0.9/弱2.0/標準3.2/ターボ5.5、【加湿空気清浄】しずか1.7/弱2.4/標準3.2/ターボ5.5消費電力(W)【空気清浄】しずか6/弱10/標準19/ターボ70、【加湿空気清浄】しずか11/弱15/標準21/ターボ721時間あたりの電気代目安(円)【空気清浄】しずか0.16/弱0.27/標準0.51/ターボ1.89、【加湿空気清浄】しずか0.30/弱0.41/標準0.57/ターボ1.94運転音(dB)【空気清浄】しずか20/弱32/標準41/ターボ53、【加湿空気清浄】しずか28/弱36/標準41/ターボ53脱臭機能○加湿機能○花粉モード○内容量1台