曜日別特売

小型SUS製圧力計(A枠/立型・D枠/埋込型)形番:GK33/38

小型SUS製圧力計(A枠/立型・D枠/埋込型)形番:GK33/38 - 長野計器小型SUS製圧力計(A枠/立型・D枠/埋込型)形番:GK33/38 - 長野計器

小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。

用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。種類小形圧力計材質(ブルドン管)SUS316外装SUS304生地内容量1個
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75114753GK33-173 0.1MPaA枠(立型)50±3%F.S0~0.1R1/4気体・液体
8,000
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
75114769GK33-173 0.2MPaA枠(立型)50±3%F.S0~0.2R1/4気体・液体
8,000
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
75114778GK33-173 0.4MPaA枠(立型)50±3%F.S0~0.4R1/4気体・液体
8,000
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
75114787GK33-173 0.7MPaA枠(立型)50±3%F.S0~0.7R1/4気体・液体
8,000
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
75114796GK33-173 1MPaA枠(立型)50±3%F.S0~1R1/4気体・液体
8,000
7,698
8,468(税込)
当日出荷
75114805GK33-173 1.5MPaA枠(立型)50±3%F.S0~1.5R1/4気体・液体
8,000
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
75114814GK33-173 2MPaA枠(立型)50±3%F.S0~2R1/4気体・液体
8,000
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
75114823GK33-173 3.5MPaA枠(立型)50±3%F.S0~3.5R1/4気体・液体
8,000
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
75114839GK33-173 5MPaA枠(立型)50±3%F.S0~5R1/4気体・液体
8,000
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
75114848GK33-173 25MPaA枠(立型)50±3%F.S0~25R1/4気体・液体
8,000
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
75114936GK38-173 25MPaD枠(埋込型)50±3%F.S0~25R1/4気体・液体
8,900
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
75114927GK38-173 5MPaD枠(埋込型)50±3%F.S0~5R1/4気体・液体
8,900
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
75114857GK38-173 0.1MPaD枠(埋込型)50±3%F.S0~0.1R1/4気体・液体
8,900
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
75114866GK38-173 0.2MPaD枠(埋込型)50±3%F.S0~0.2R1/4気体・液体
8,900
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
75114918GK38-173 3.5MPaD枠(埋込型)50±3%F.S0~3.5R1/4気体・液体
8,900
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
75114875GK38-173 0.4MPaD枠(埋込型)50±3%F.S0~0.4R1/4気体・液体
8,900
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
75114884GK38-173 0.7MPaD枠(埋込型)50±3%F.S0~0.7R1/4気体・液体
8,900
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
75114909GK38-173 2MPaD枠(埋込型)50±3%F.S0~2R1/4気体・液体
8,900
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
75114893GK38-173 1MPaD枠(埋込型)50±3%F.S0~1R1/4気体・液体
8,900
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
67657418GK33-163 0.4MPaA枠(立型)50±3%F.S0~0.4R1/8気体・液体
8,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
67657427GK33-163 0.7MPaA枠(立型)50±3%F.S0~0.7R1/8気体・液体
8,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
67657436GK33-163 1MPaA枠(立型)50±3%F.S0~1R1/8気体・液体
8,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
67657445GK33-163 5MPaA枠(立型)50±3%F.S0~5R1/8気体・液体
8,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
67657461GK33-173 10MPaA枠(立型)50±3%F.S0~10R1/4気体・液体
8,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
67657470GK33-173 15MPaA枠(立型)50±3%F.S0~15R1/4気体・液体
8,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
67657479GK33-173 2.5MPaA枠(立型)50±3%F.S0~2.5R1/4気体・液体
8,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
67657488GK38-163 0.1MPaD枠(埋込型)50±3%F.S0~0.1R1/8気体・液体
8,900
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
67657497GK38-163 0.2MPaD枠(埋込型)50±3%F.S0~0.2R1/8気体・液体
8,900
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
67657506GK38-163 0.4MPaD枠(埋込型)50±3%F.S0~0.4R1/8気体・液体
8,900
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
67657515GK38-163 0.7MPaD枠(埋込型)50±3%F.S0~0.7R1/8気体・液体
8,900
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
67657531GK38-163 1MPaD枠(埋込型)50±3%F.S0~1R1/8気体・液体
8,900
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
67657540GK38-173 1.5MPaD枠(埋込型)50±3%F.S0~1.5R1/4気体・液体
8,900
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
67657549GK38-173 10MPaD枠(埋込型)50±3%F.S0~10R1/4気体・液体
8,900
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
67657558GK38-173 15MPaD枠(埋込型)50±3%F.S0~15R1/4気体・液体
8,900
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
67657567GK38-173 2.5MPaD枠(埋込型)50±3%F.S0~2.5R1/4気体・液体
8,900
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする