曜日別特売

日本製 JIS規格認定 サージカルマスク 50枚入り

日本製 JIS規格認定 サージカルマスク 50枚入り - 前田工繊日本製 JIS規格認定 サージカルマスク 50枚入り - 前田工繊日本製 JIS規格認定 サージカルマスク 50枚入り - 前田工繊日本製 JIS規格認定 サージカルマスク 50枚入り - 前田工繊日本製 JIS規格認定 サージカルマスク 50枚入り - 前田工繊日本製 JIS規格認定 サージカルマスク 50枚入り - 前田工繊
(2件のレビュー)

日本産業規格JIS T 9001(医療用マスク クラスⅡ)に適合。
紫外線遮蔽率85.1%。
センターワイヤー入りで口元の空間を確保します。
(センターワイヤーを軽く曲げて調整して下さい)
ソフトなノーズフィットで鼻のラインにピッタリ合わせられます。
日本国内のクリーンルームで生産しています。
1枚ずつ個別包装していますので衛生的です。
全国マスク工業会の正会員です。

用途かぜ/花粉/ほこり/PM2.5形状プリーツ型入数(枚)50包装形態個包装ひもタイプ耳かけ構造3層対象かぜ/花粉/ほこり/PM2.5生産国日本材質本体:ポリプロピレン、ノーズフィット:ポリエチレン、耳紐:ポリエステル/ポリウレタン/ナイロン、内袋:ポリプロピレン寸法(縦×横)(mm)約95×175内容量1箱(50枚)
注意
※ゴム紐を外側にセットしてください。
※中央プリーツが外に出るようにセットしてください。
※ゴム紐に過度な力がかかるとちぎれる恐れがあります。
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
※本品は有毒ガス、有害粉塵等が発生する場所やそれを防ぐ目的での使用はできません。
※本品は使い切りです。
※洗濯による再使用はできません。
※マスクを着用し気分が悪くなったり、肌に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
※環境や個人差などにより、メガネが曇る場合がございますので運転の際などにはご注意ください。
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※高温多湿な場所での保管は避けてください。
※仕様は一部変更になる事がございます。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75404429S-MASK-3CW-KOHOUSOU
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75404429
2022-08-11
用途: 打合せ時に使用
製造業

センターワイヤーがあるので口元に空間が出来て呼吸が楽。また、発音がはっきりしているので会話がしやすい。

対象商品 : 75404429
2023-03-01
用途: 建築大工工事で使用しています
河原崎建築

鼻 口付近にワイヤーが入り肌に触れる部分が隙間が有り苦しく無い
出来れば耳ひもが痛いので広めな物に変えて欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする