曜日別特売

BLANK SKATEBOARD BLACK

BLANK SKATEBOARD BLACK - Kenko(ケンコートキナー)

若い方を中心に人気が上昇しているスケートボード。
デッキやトラックに高いグレードのパーツを使用してトリック競技などにも十分なスペックながら、シンプルなデザインにすることで低価格を実現したコンプリートボード。
安価帯ボードからのステップアップ、これからトリックをマスターしたい方にお勧めです。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(mm)
質量(kg)
グリップタイプ
ホイール
ベアリング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75407396-8インチ78.5×20.3×14約2.3---
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
75407387-7.5インチ78.5×19.5×14約2.2Black OS780、blank Material Griptape52×30mm 100A、PU wheels whiteABEC-7
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ブランクスケートボード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする