サギサカ(SAGISAKA)
コンパクトダイヤルロック
コンパクトダイヤルで合わせやすく、好きな番号に設定できるダイヤルタイプ。
用途
自転車用カギ
キー方式
ダイヤル式
太さ(mm)
10
長さ(mm)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75404639
44038
レッド
¥1,780
取扱い終了
75404657
44039
ブルー
¥1,180
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください