GENTOS
AX-013SR
「上面カット配光」上面カットレンズの採用で、光は遠くへ飛ぶのに対向車・歩行者が眩しくない。
「オートディマーモード」周囲の明るさを感知して、自動で明るさを調節する。
用途
自転車用前照灯
電源
USB充電
明るさ(Lm)
ECOモード:約10(約468cd)、Midモード:約100(約4900cd)、Highモード:約250(約9850cd)
点灯時間(時間)
ECOモード:約30、Midモード:約5、Highモード:約2、点滅:約80
適合ハンドル径(Φmm)
19~33
色
ブラック
内容量
1個
注意
※完全防水ではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75405244
74403
¥5,480
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください