サドルバッグ ADVENTURE

サドルバッグ ADVENTURE - FORCE

ロングライドに最適な大容量5リットル。

用途大容量5リットルのツーリングサドルバッグ。ウォータープルーフ。ブラック寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約39×約22×約17容量(L)5質量(g)285内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7540927780253
9,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ・ボックス・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする