FORCE
ハンドルバッグ ADVENTURE
ハンドルに取り付ける大容量バッグ。
用途
大容量8リットルのツーリング用ハンドル取付けバッグ。ウォータープルーフ。
色
ブラック
寸法(cm)
約65×約17
容量(L)
8
質量(g)
333
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75409304
80265
¥10,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください