FORCE
フロントキャリヤ Vブレーキ台座取付
Vブレーキの台座を利用。
用途
Vブレーキの台座を利用して取付ける前キャリア。
色
ブラック
質量(g)
750
材質
スチール
取付け方法
Vブレーキ台座
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75409645
80410
¥
3,980
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください