FORCE
ディスプレイスタンド L型
床置きタイプのディスプレイスタンド。
用途
前後どちらかの車輪で固定するディスプレイスタンド。
色
ブラック
適合寸法(cm)
高さ約75×幅約38、タイヤ幅約6.5まで
材質
スチール(脚サイド:ゴムキャップ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75409715
80426
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください