シートクランプ ボルトタイプ アルミ製

シートクランプ ボルトタイプ アルミ製 - FORCE

カーボンシートポスト対応ボルト止め軽量クランプ。

用途ボルト止めの軽量クランプ。ブラック質量(g)18.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754098988051031.8
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
754099078051134.9
1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする