FORCE
シートクランプ クイックリリースタイプ アルミ製
操作が簡単なクイックリリース式。
用途
アルミ製クイックリリース式シートクランプ。
色
ブラック
材質
アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75409916
80512
41
31.8
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75409925
80513
43
34.9
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください