FORCE
Y型6角レンチ 4/5/6/mm
Y型形状で握りやすい。
用途
メンテナンスの使用頻度の高い6角レンチのY型タイプ。
色
ブラック
寸法(mm)
4/5/6
質量(g)
約83
材質
スチール(握り部分:ラバー)
深さ(mm)
6角レンチ部:約15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75409995
80555
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください